C0203AA-300 ゾナG7 耐油 白 弘進ゴム 71740378

C0203AA-300 ゾナG7 耐油 白 弘進ゴム 71740378
C0203AA-300 ゾナG7 耐油 白 弘進ゴム 71740378
C0203AA-300 ゾナG7 耐油 白 弘進ゴム 71740378
C0203AA-300 ゾナG7 耐油 白 弘進ゴム 71740378
C0203AA-300 ゾナG7 耐油 白 弘進ゴム 71740378

ゾナG7 耐油 白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ30
内容量1足注文コード71740378品番C0203AA-300
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

詰まりにくく、滑りにくい食品加工・厨房向けの長靴です。

形状ハイカットサイズ30種類衛生長靴長さ(cm)32材質(アッパー)長靴:PVC材質(ソール)長靴:PVC標準質量(g/片足)745機能滑りにくい、詰まりにくい足幅3E靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする