曜日別特売
EHP2-LPL-DR-GF-BK【PU】新基盤 Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740701

EHP2-LPL-DR-GF-BK【PU】新基盤 Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740701
EHP2-LPL-DR-GF-BK【PU】新基盤 Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740701
EHP2-LPL-DR-GF-BK【PU】新基盤 Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740701
EHP2-LPL-DR-GF-BK【PU】新基盤 Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740701
EHP2-LPL-DR-GF-BK【PU】新基盤 Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740701
EHP2-LPL-DR-GF-BK【PU】新基盤 Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740701
EHP2-LPL-DR-GF-BK【PU】新基盤 Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740701
EHP2-LPL-DR-GF-BK【PU】新基盤 Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740701
EHP2-LPL-DR-GF-BK【PU】新基盤 Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740701
EHP2-LPL-DR-GF-BK【PU】新基盤 Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740701
EHP2-LPL-DR-GF-BK【PU】新基盤 Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740701
EHP2-LPL-DR-GF-BK【PU】新基盤 Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740701
EHP2-LPL-DR-GF-BK【PU】新基盤 Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740701
EHP2-LPL-DR-GF-BK【PU】新基盤 Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740701
EHP2-LPL-DR-GF-BK【PU】新基盤 Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740701
EHP2-LPL-DR-GF-BK【PU】新基盤 Ergohuman エルゴヒューマン(Ergohuman) 71740701

Ergohuman

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1脚注文コード71740701品番EHP2-LPL-DR-GF-BK【PU】新基盤
参考基準価格(税別)¥237,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

エルゴヒューマンPRO2シリーズは快適性と機能性を追求した、エルゴヒューマンのハイエンドモデルです。代名詞とも呼べる独立式ランバーサポートを始め、長時間のデスクワークを快適に支える多彩な調節機能を備えています。集中と休憩を自在に切り替えられる収納式オットマンを搭載したモデルです。

材質本体:アルミニウム、ナイロン樹脂、張地:ポリエステルエラストマー、キャスター:PU質量(kg)24.9GF-BK(グレーフレーム/ブラックメッシュ)グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする