曜日別特売
HD-180R(100V) 電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥) 71740850

HD-180R(100V) 電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥) 71740850
HD-180R(100V) 電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥) 71740850

電気二重絶縁ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
電源(V)100
内容量1台注文コード71740850品番HD-180R(100V)
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
付属品砥石・スパナ・サイドハンドル質量(kg)3.9電源(V)100消費電力(W)1200無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000砥石寸法(mm)180×6×22コードVCT 1.25×2芯 2.5m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする