ALT-BV36V 充電式36Vブロワバキューム アルミス 71741270

ALT-BV36V 充電式36Vブロワバキューム アルミス 71741270
ALT-BV36V 充電式36Vブロワバキューム アルミス 71741270

充電式36Vブロワバキューム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード71741270品番ALT-BV36V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

落ち葉の吹き飛ばし吸い込みに最適で、吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。
ロングノズルで車輪付きで吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。

用途落ち葉の吹き飛ばし、吸い込み。仕様●LWA(A特性音響パワーレベル):約96db●風量調整ダイヤル:1(最弱)~6(最強)セット内容本体,ダストパック,チューブ上・下,バッテリー×2個,充電器,肩ベルト,固定ネジ材質ABS樹脂寸法(mm)(約)幅170×高さ330×奥行1185(ダストパック除)、ダストパック:(約)幅660×高さ500質量(g)(約)3420(電池含)回転数(min-1[r.p.m])9000~12000風量4.42m3/min・風速:22.4m/s充電時間約3~4時間動作時間約12分(吹き出し時/無負荷/(最大風量/電池1個あたり)動作電圧DC36V・バッテリー:DC36V2Ah。
注意
※粉塵、(セメント粉、メリケン粉、チョークの粉、コピー機のトナー、金属粉など)小石、ガラス片、木片などの固い物、液体、湿ったゴミなどは吸い込まないでください。
※集塵時の排気はダストバッグを抜けて排出されますが、ダストバッグに粉塵を捕集するフィルター未納はありませんので、排気と共に排出されます。
※チューブを組立後は分解が出来ません。
※破損や、損傷の防止の為、分解は行わないでください。
※無理に分解した場合、保証の対象外になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする