58866 布描クレヨン付 不織布バッグ 8切 アーテック[学校教材・教育玩具] 71743467

58866 布描クレヨン付 不織布バッグ 8切 アーテック[学校教材・教育玩具] 71743467
58866 布描クレヨン付 不織布バッグ 8切 アーテック[学校教材・教育玩具] 71743467
58866 布描クレヨン付 不織布バッグ 8切 アーテック[学校教材・教育玩具] 71743467
58866 布描クレヨン付 不織布バッグ 8切 アーテック[学校教材・教育玩具] 71743467
58866 布描クレヨン付 不織布バッグ 8切 アーテック[学校教材・教育玩具] 71743467
58866 布描クレヨン付 不織布バッグ 8切 アーテック[学校教材・教育玩具] 71743467
58866 布描クレヨン付 不織布バッグ 8切 アーテック[学校教材・教育玩具] 71743467
58866 布描クレヨン付 不織布バッグ 8切 アーテック[学校教材・教育玩具] 71743467
58866 布描クレヨン付 不織布バッグ 8切 アーテック[学校教材・教育玩具] 71743467

布描クレヨン付 不織布バッグ 8切

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10セット)注文コード71743467品番58866
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,001
販売価格(税別)
2,728

子供向けのイベントやワークショップに!お絵かきして、自分だけのオリジナルマイバッグを作ろう!
無地の不織布バッグに自由にお絵かきできる工作用バッグ10人分セットです。油性マーカー、水性マーカー、色鉛筆などさまざまな画材で着色でき、子どもから大人まで楽しめます。布描きクレヨン16色付きで準備の手間が少なく、すぐに製作を始められます。両サイドと開口部は折り返し縫製で仕上げており、丈夫で安心して使えます。持ち手が長く肩掛けでき、8切画用紙やA3サイズの用紙も折らずに収納可能です。短時間で完成するため、ワークショップや販促イベントに最適です。母の日や父の日、敬老の日などのプレゼント制作にもおすすめです。【使用可能画材】油性マーカー、水性マーカー、色鉛筆【目安製作時間】15分

セット内容不織布バッグ×10、ぺんてる布描くれよん(16色)×1材質不織布バッグ:不織布、ぺんてる布描くれよん(16色):顔料・体質顔料・ワックス・樹脂寸法(mm)不織布バッグ:約475×355、ぺんてる布描くれよん(16色):180×90×15包装形態袋入り
注意
※本商品は洗濯できません。色落ち・色移りする場合がございます。マーカーで色を塗る場合は、インクが下に染み込まないように紙などをバッグの中に入れて塗ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする