曜日別特売
58868 千本釣りセット アーテック[学校教材・教育玩具] 71743485

58868 千本釣りセット アーテック[学校教材・教育玩具] 71743485
58868 千本釣りセット アーテック[学校教材・教育玩具] 71743485
58868 千本釣りセット アーテック[学校教材・教育玩具] 71743485
58868 千本釣りセット アーテック[学校教材・教育玩具] 71743485
58868 千本釣りセット アーテック[学校教材・教育玩具] 71743485
58868 千本釣りセット アーテック[学校教材・教育玩具] 71743485
58868 千本釣りセット アーテック[学校教材・教育玩具] 71743485

千本釣りセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード71743485品番58868
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,000
販売価格(税別)
8,182

縁日やこども会の定番かんたん設営の千本釣りセット
お菓子120人分がセットになった、すぐに遊べる千本釣りセットです。工具不要で簡単に組み立てることができ、イベントや縁日、学園祭などで手軽に千本釣りコーナーを設置することができます。無地なので、絵具や布などの画材、装飾品を使ってイベントのテーマや季節感に合わせた演出が可能です。段ボール素材のため軽量で扱いやすく、使用後の廃棄も簡単で環境に優しい設計です。
材質:本体:ダンボール、木製クリップ:木・鉄、ひも:ポリエステル。サイズ:本体:約700×600×350mm、木製クリップ:約45×10×7mm、ひも:約800mm。セット内容:本体×1、木製クリップ×25、ひも×30

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、木製クリップ×25、ひも×30材質本体:ダンボール、木製クリップ:木・鉄、ひも:ポリエステル寸法(mm)本体:約700×600×350、木製クリップ:約45×10×7、ひも:約800
注意
※景品は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする