※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ZK2A Series 真空ポンプシステム 真空ユニット
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
71743765
品番
ZK2P00K5NL2A-08-BK
参考基準価格(税別)
¥19,640
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
オプション
【a】単体取付用ブラケット(ボルト・ナット)同梱、【b】破壊流量調整ニードル ドライバ操作型
定格電圧(V)
DC24
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:N.C. ;破壊弁:N.C.
真空(V)ポート
Φ8mm
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様
圧力センサなし/真空用圧力スイッチ