アネスト岩田
ガソリンエンジン駆動型レシプロコンプレッサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
71743835
品番
PLUE22CB-10
参考基準価格(税別)
¥586,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
最高圧力1.0MPaを実現し,中圧用途にも対応しています。
ベルトガードの形状を専用設計し,サイズの縮小と軽量化を図り,振動抑制を実現しました。
用途
建築塗装(吹付塗装)/建築工事(大工、左官工事のエア源)/板金(エア工具)/その他出張作業用のエア源
質量(kg)
62
空気取出口
G1/4B×2ボールバルブおねじ
吐出し空気量(L/min)
280
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×395×680
騒音値(dB)
76
容積
空気タンク:11L
原動機定格出力(kW)
2.2(3PS)
制御圧力(MPa)
0.8~1.0
原動機
ガソリンエンジン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません