曜日別特売

ネックストラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラウン
内容量1本注文コード71743869品番5296
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥341
販売価格(税別)
310

シンプルで使いやすい!ナイロン製のネックストラップ!
丈夫なナイロン製で、毎日の使用にも安心なネックストラップです。パスケースやIDカードを首から下げてスマートに持ち運べます。軽量で扱いやすく、オフィスや学校など幅広いシーンで活躍します。シンプルなデザインで男女問わず使えます。

セット内容本体のみ材質ナイロン寸法(mm)ストラップ部分(全長):900×15、ナスカン部分:25×10ブラウン包装形態袋入り
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする