商品レビューを投稿する内容量1個注文コード71747527品番BS-BLC-JA5000C
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥82,478販売価格(税別)
・大秤量5000g、最小表示0.01gの性能を持っています。
・5kgの標準分銅を別途ご用意いただくと1点校正ができます。さらに、3kg、1kgの標準分銅を別途ご用意いただくと3点校正ができます。
・風袋引き、5個以上の特定個数の重量とバルクの総重量から個数を計算する計数機能があります。
・単位の切り替えができます。(g、ct、oz)
・重量超過アラーム機能があります。
・水平器を搭載しています。