商品レビューを投稿する内容量1個注文コード71747536品番BS-BLC-XY3000-1BF
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
・一般的な用途で十分な最小表示0.1gです。
・多少重いサンプルの計数にも適応の幅がある3100gの秤量性能を持っています。
・3kgの標準分銅を別途ご用意いただくと1点校正ができます。さらに、2kg、1kgの標準分銅を別途ご用意いただくと3点校正ができます。
・風袋引き、5個以上の特定個数の重量とバルクの総重量から個数を計算する計数機能があります。
・単位の切り替えができます。(g、ct、oz)
・最小計量値を設定できます。
・水平器を搭載しています。
・100V ACアダプターのほか、単3乾電池によりコードレスで使用できます。