AM20T6 アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(22サイズ・シングル)【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 71747895

※画像は各サイズ・各仕様共用しています。

アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(22サイズ・シングル)【完成組立品】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
P.Xオパールミント
内容量1台注文コード71747895品番AM20T6
参考基準価格(税別)¥56,182販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

またぎやすさを追求。小柄な人でもより扱いやすいミニモデル。

用途お買い物、お仕事、通勤通学等その他【ギアクランク】アルミ 31T、【クラス27キャ】装着不可、【サドル】ふっかふかサドル、【シート止め】回止めALクランプ 回転式鉄ショートシートピン、【シフト段数】シングル、【スポーク】フロント・リヤ:ステンレススポーク、【チェーンケース】半面ケース 鉄、【チューブ】フロント・リヤ:ノーマルチューブ、【ドレスガード】標準装備(樹脂)、【泥よけ】フロント・リヤ:アルミ塗装ドロヨケ、【ベル】アルミベル、【リム】フロント・リヤ:アルミリム材質【バスケット】樹脂ドレスラウンド【シートポスト】アルミブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1,685質量(kg)15.5P.Xオパールミント全幅(mm)545フレームアルミフレーム駆動形式ステンガードチェーンハンドルバー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:コンフォートグリップランプフロントスタンドアルミ両立スタンド移動距離(m)【ペダル1回転】3.82タイヤサイズフロント・リヤ:22×1.75HE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面)材質(ペダル)樹脂適応身長(cm)68 ~79.5錠前大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応)キャリア【リヤ】ステンレスキャリヤ(クラス18)地上高さ(cm)68 ~79.5
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,600/税込11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする