曜日別特売
12392 ミニちょうちん LEDライト付 アーテック[学校教材・教育玩具] 71822305

12392 ミニちょうちん LEDライト付 アーテック[学校教材・教育玩具] 71822305
12392 ミニちょうちん LEDライト付 アーテック[学校教材・教育玩具] 71822305
12392 ミニちょうちん LEDライト付 アーテック[学校教材・教育玩具] 71822305
12392 ミニちょうちん LEDライト付 アーテック[学校教材・教育玩具] 71822305
12392 ミニちょうちん LEDライト付 アーテック[学校教材・教育玩具] 71822305
12392 ミニちょうちん LEDライト付 アーテック[学校教材・教育玩具] 71822305

ミニちょうちん LEDライト付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード71822305品番12392
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥391
販売価格(税別)
355

手のひらサイズで可愛い!描いて光るミニちょうちん!
直径10cmの手のひらサイズで、子どもから大人まで気軽に楽しめるミニちょうちんです。アクリルガッシュやポスターカラーなど様々な画材で着色でき、オリジナル作品が簡単につくれます。付属のLEDライトを入れると、ウォームホワイトの優しい光が雰囲気を演出します。ワークショップやイベントの集客アイテムとしても活躍します。

セット内容ミニちょうちん10cm×1、ニューバルーンLEDライト×1、ひも×1材質ミニちょうちん10cm:紙、ニューバルーンLEDライト:PS・PP、ひも:綿寸法(Φ×mm)ミニちょうちん:約100×85、ニューバルーンLEDライト:約13×35適合年齢(歳)8
注意
※ボタン電池(LR41×3個)が内蔵されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする