曜日別特売
58728 木製3Dパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 71822497

58728 木製3Dパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 71822497
58728 木製3Dパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 71822497
58728 木製3Dパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 71822497
58728 木製3Dパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 71822497
58728 木製3Dパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 71822497

木製3Dパズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード71822497品番58728
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥220
販売価格(税別)
200

作って楽しい!飾ってかわいい!木製3Dパズル!
レーザーカット済みのパーツを順番に差し込むだけで組み立てられる、簡単で楽しい木製3Dパズルです。立体なので、ダックスフンドのかわいいシルエットを再現できます。工具不要で手軽につくれるので、初心者でも扱いやすい商品です。木の温かみがあり、作ったあとはインテリアとしても飾れるため、工作にも鑑賞にもぴったり。組立時間約20分で気軽に楽しめるので、ワークショップやイベントの集客アイテムとしても活躍します。種類も豊富なので、集めて並べても楽しい3Dパズルシリーズです。

セット内容パーツ板×2材質ポプラベニヤ寸法(mm)完成サイズ:45×75×140種類ダックスフンド適合年齢(歳)5
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする