曜日別特売
GFGUA03KC コーナーガードワイドボーダータイプ(ブラック) TOKO[建材] 71823039

 

GFGUA03KC コーナーガードワイドボーダータイプ(ブラック) TOKO[建材] 71823039
GFGUA03KC コーナーガードワイドボーダータイプ(ブラック) TOKO[建材] 71823039
GFGUA03KC コーナーガードワイドボーダータイプ(ブラック) TOKO[建材] 71823039
GFGUA03KC コーナーガードワイドボーダータイプ(ブラック) TOKO[建材] 71823039
GFGUA03KC コーナーガードワイドボーダータイプ(ブラック) TOKO[建材] 71823039
GFGUA03KC コーナーガードワイドボーダータイプ(ブラック) TOKO[建材] 71823039
GFGUA03KC コーナーガードワイドボーダータイプ(ブラック) TOKO[建材] 71823039

コーナーガードワイドボーダータイプ(ブラック)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード71823039品番GFGUA03KC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

コーナーガードワイドボーダータイプは、アルミ製でほどよい目隠し感のある丈夫な個人宅向けの車止めガードです。角地の形状や使い勝手に合せてアレンジ設置ができます。コンクリートねじで固定するため、簡単に取り付け取り外しができます。

用途角地の侵入対策に。寸法(mm)1020×118×800質量(kg)6使用工具ハンマードリル(Φ5.5)、ブロー、ドライバー
注意
※・対応土間はコンクリートまたはモルタルです。アスファルトの場合、コンクリートねじが外れてしまうおそれがあります。タイル敷きの場合、穴空けの際にタイルが割れてしまうおそれがあります。・土間厚は5cm以上必要です。5cm未満の場合、コンクリートねじが外れてしまうおそれがあります。・施工用の工具は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする