曜日別特売

100段階ベルトファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(24個)注文コード71823486品番HRS-1607
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

クリップ付きでどこへでも
ベルトや傘、リュックなどへ挟んで使うはもちろん、卓上でも使えちゃう!
01~100段階の風量で、お好みの風量へ調節が可能
360℃角度調節が可能
風量、電池残量がデジタル表示で確認が可能

用途
携帯用ファンとして
付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書電源DC5V/1A風量01~100段階調節/5段階(01/25/50/75/100)調節電池リチウムポリマー電池使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)1800使用時間(時間)(01段階)5/(100段階)1.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×約63×約70充電端子USBType-C
注意
※ご使用前には、動作に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認してください。
※異常、故障時にはただちに使用を中止してください。
※高温多湿や直射日光を避けてください。
※本体に釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えないでください。
※本体を火のそばや炎天下など高温の場所で充電・保管・放置しないでください。
※本体を水に浸けないでください。
※周囲温度が0℃未満、または周囲温度が40℃以上では充電しないでください。
※充電中に本体やUSBケーブルを布などで覆わないでください。
※本製品を分解、修理、改造をしないでください。
※異物や液体を入れたり、付着させないでください。
※加熱したり、水や火の中に入れないでください。
※水分や静電気を帯びた手で触れないでください。
※乳幼児の手の届く所で使用しないでください。
※小さい子供やペットのいるそばで使用、保管しないでください。
※製品の異常で体調不良や身体に異常を感じている場合はすぐに使用を中止してください。
※長期保管後のご使用はまずこの取扱説明書に従って完全に充電してください。
※掛けて使用する場合の取り付けるネジなどの固定器具は定期的に緩みやガタつきがないか点検してください。
※充電をしたまま放置しないでください。充電が完了したら、すみやかにUSBケーブルを本体から外してください。
※ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
※ほこりの多い場所では使用しないでください。
※ガードの隙間に指やピン、針金などの異物を入れないでください。
※ガードに指や髪の毛などを近づけないでください。
※お手入れをする場合は、ペンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれている物は使用しないでください。
※絶対に不安定な場所に掛けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする