アズマ工業
AZB483 洋式通水カップ ケース付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
71823775
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
洋式・和式の水洗トイレ、浴室・キッチンの排水パイプの詰まりに。詰まったときに頼りになる通水カップが、スマートに収納できるケースとセットになりました。
通水カップをいつも衛生的に保管することができます。
用途
ラバーカップ すっぽん スッポン
寸法(mm)
約166×175×640
材質(ケース)
ポリプロピレン
材質(柄部)
スチール
材質(ヘッド)
合成ゴム