曜日別特売

クッション 底上げクッション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱注文コード71824378品番5231-12BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

困った時にはこれ! 低身長の人にはこれ。底上げクッション
9cmの厚さが運転中の視界確保に最適
約9cm厚の角型クッション
クッション未使用時に比べて視野が広がるので安心安全
ベースは体を支える硬質ウレタン、上層は柔らかな綿入り2層構造

材質(本体)(表地)ポリエステル、(中材)ウレタンフォーム・ポリエステル、(裏地)ポリエステル質量(g)540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×90
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする