曜日別特売
6936-01WH ハンドルカバー リッチグリップ ボンフォーム 71824649

6936-01WH ハンドルカバー リッチグリップ ボンフォーム 71824649
6936-01WH ハンドルカバー リッチグリップ ボンフォーム 71824649

ハンドルカバー リッチグリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱注文コード71824649品番6936-01WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

上質が際立つ! ラグジュアリーグリップハンドルカバー
上質さが際立つ上品なハンドルカバー
ガッチリ握れる!立体形状グリップ
ほどよい太さ!標準タイプ
ハンドル直径36.5~37.9cmのお車に取り付け可能

材質(本体)(表地)合成皮革・ポリ塩化ビニル質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×45
注意
※ハンドルに安全運転支援システムが搭載されている車両の場合、必ず作動確認を行ったうえでご使用ください。機能に支障がある場合は速やかに使用を中止してください。
※本来の操作ができず運転に支障が発生する場合は速やかに使用を中止してください。
※運転前にゆるみ等がないか安全を確認の上、運転してください。
※運転中の取付け・取外しは大変危険ですので絶対におやめください。
※本品の取付け・取外し時に、車両のハンドル本体に傷が付く恐れがあります。取扱いには十分注意してください。
※使用状況、車種によってはハンドル本体にカバーの跡が残る場合があります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※本革仕様のハンドルに使用した際、本革を傷めるおそれや変色させる可能性があります。
※必ず適合サイズをご確認の上お買い求めください。
※製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。
※この製品は日本で企画し、中国で製造したものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする