曜日別特売

収納 スヌーピーフェイス シートフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱注文コード71824938品番7475-65BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

運転中の荷物の転倒防止に! スヌーピーフェイスがキュートなフック
スヌーピーで車内をかわいく演出
約10kgまでの荷物を支えることができます
ヘッドレストステーに引っ掛けるだけ。取付け簡単
2種類のフックとループ部分に荷物が掛けられます
様々なサイズの荷物に対応

材質(本体)合成皮革(テープ)ナイロン、(フック)POM質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×320×45
注意
※運転の妨げになる場所、安全装置の妨げになる場所ではご使用にならないでください。
※本品は軽量物用です。重量物は吊り下げないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする