曜日別特売
DS-ASTBX5 サイネージ向けAndroid OS搭載STB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 71825857

本体

DS-ASTBX5 サイネージ向けAndroid OS搭載STB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 71825857
DS-ASTBX5 サイネージ向けAndroid OS搭載STB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 71825857
DS-ASTBX5 サイネージ向けAndroid OS搭載STB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 71825857
DS-ASTBX5 サイネージ向けAndroid OS搭載STB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 71825857

サイネージ向けAndroid OS搭載STB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード71825857品番DS-ASTBX5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

本商品はAndroid OS 14を搭載したAndroid STBです。4K(最大解像度3840×2160p)コンテンツに対応し、横表示だけでなく縦表示もできるので、デジタルサイネージ用途での利用にぴったりです。
メーカーの遠隔管理サービス「I-O DATA Device Management」に対応しているので、離れた拠点から機器の状態確認や再起動ができ、運用効率を大幅に向上します。また従来品に添付していたリモコンをオプション(別売)とすることで、必要に応じて選択可能となりました。

付属品ACアダプター(ケーブル長1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、アンテナ×2、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書仕様【OS】Android14【CPU】Amlogic S905×5その他【GPU】ARM Mali-G310 V5質量(g)380規格【有線】100BASE-TX、10BASE-T/IEEE802.11ax/【無線】ac/n/a/g/b、Bluetooth5.4電源DC12V 消費電流:830mA(Typ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×133×33周波数【SPUクロック】2.5GHz【通信】5GHz帯(W52/53/56)、2.4GHz帯メモリータイプ:DDR4、メインメモリー:4GB解像度最大3840×2160(60Hz)インターフェイスHDMI出力端子×1、USB-C(USB2.0)×1、USB-A(USB2.0)×1、RS232(D-sub9ピン)×1、IR延長ケーブル接続端子(Φ3.5mm)×1、アナログ音声出力端子(Φ3.5mm)×1、microSDカードスロット(最大2TB)×1RoHS指令(10物質対応)対応ストレージ32GB eMMC
注意
※ご購入前にご利用別途添付のご利用条件をお読みください
※GooglePlayストアからのアプリダウンロードには対応しておりません。別途対応するapkファイルを準備する必要があります。
※本製品は屋内専用設計となりまう。屋外で利用したことに起因する故障等は保証の対象外です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする