曜日別特売
206-005-s KANSAI uniform つなぎ服 206番 AUTO-BI(山田辰) 71828596

206-005-s KANSAI uniform つなぎ服 206番 AUTO-BI(山田辰) 71828596
206-005-s KANSAI uniform つなぎ服 206番 AUTO-BI(山田辰) 71828596
206-005-s KANSAI uniform つなぎ服 206番 AUTO-BI(山田辰) 71828596

KANSAI uniform つなぎ服 206番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
レッド
ウエスト(cm)90
内容量1着注文コード71828596品番206-005-s
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

オーバーフラップ付きの胸ポケットを採用、マジックテープ付き
ウエストベルトループ付き
帯電防止素材
”山本寛斎”監修ユニフォーム

用途作業全般レッドサイズS胸囲(cm)110股下(cm)74ウエスト(cm)90肩幅(cm)48袖丈(cm)54総丈(cm)152適応身長(cm)157~162素材ポリエステル65%・綿35%
注意
※生地素材リニューアルのご案内:こちらの商品は、生地素材及び KANSAI 織りネームが順次リニューアルとなります
※旧素材混率:ポリエステル64%・綿35%・複合繊維(ポリエステル)1%
※変更にあたり、切替期間中は新旧品が混在するためご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする