AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 22011番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネイビーブルー
ネイビーブルー
オレンジ
オーディー
ブラウン
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
94
86
90
94
98
102
106
110
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71829181
品番
22011-001-l
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
肘・膝・脇に高強度かつストレッチ性を備えたコーデュラRを採用しています
左胸ポケットはファスナー&面ファスナー仕様
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
94
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
159
適応身長(cm)
167~172
素材
本体生地:ポリエステル65%・綿35%、コーデュラ(R):ナイロン98%・ポリウレタン2%