曜日別特売
22201-106-ll Auto-Bi ノーメックス難燃ブルゾン 22201番 AUTO-BI(山田辰) 71829610

22201-106-ll Auto-Bi ノーメックス難燃ブルゾン 22201番 AUTO-BI(山田辰) 71829610
22201-106-ll Auto-Bi ノーメックス難燃ブルゾン 22201番 AUTO-BI(山田辰) 71829610
22201-106-ll Auto-Bi ノーメックス難燃ブルゾン 22201番 AUTO-BI(山田辰) 71829610

Auto-Bi ノーメックス難燃ブルゾン 22201番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード71829610品番22201-106-ll
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高水準の耐熱性と難燃性を誇るアラミド繊維100%のブルゾン
一定時間以上接炎しても溶融せず炭化します(自己消火性があります)
薬品や摩耗に対しても高い耐久性を誇り、洗濯しても性能はほとんど劣化しません
LOI値(限界酸素指数)26
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般ベージュサイズLL肩幅(cm)48袖丈(cm)59着丈(cm)66バスト(cm)116素材アラミド100%
注意
※不燃素材ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする