曜日別特売
22201-106-3l Auto-Bi ノーメックス難燃ブルゾン 22201番 AUTO-BI(山田辰) 71829619

22201-106-3l Auto-Bi ノーメックス難燃ブルゾン 22201番 AUTO-BI(山田辰) 71829619
22201-106-3l Auto-Bi ノーメックス難燃ブルゾン 22201番 AUTO-BI(山田辰) 71829619
22201-106-3l Auto-Bi ノーメックス難燃ブルゾン 22201番 AUTO-BI(山田辰) 71829619

Auto-Bi ノーメックス難燃ブルゾン 22201番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード71829619品番22201-106-3l
参考基準価格(税別)¥36,520販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高水準の耐熱性と難燃性を誇るアラミド繊維100%のブルゾン
一定時間以上接炎しても溶融せず炭化します(自己消火性があります)
薬品や摩耗に対しても高い耐久性を誇り、洗濯しても性能はほとんど劣化しません
LOI値(限界酸素指数)26
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般ベージュサイズ3L肩幅(cm)50袖丈(cm)61着丈(cm)70バスト(cm)120素材アラミド100%
注意
※不燃素材ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする