曜日別特売
23010-101-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829856

 

23010-101-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829856
23010-101-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829856
23010-101-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829856
23010-101-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829856
23010-101-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829856
23010-101-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829856

Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
サイズS
ウエスト(cm)86
内容量1着注文コード71829856品番23010-101-s
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

「優れた通気性」・「接触冷感/吸汗速乾」・「快適ストレッチ」を兼ね備えたマテリアル「クールアゼック(R)」採用
胸ポケットはダーツとマチを採用し、スマートフォンなど収納も可能です
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般ブルーサイズS胸囲(cm)108股下(cm)72ウエスト(cm)86肩幅(cm)44袖丈(cm)56総丈(cm)149適応身長(cm)157~162素材ポリエステル65%・綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする