曜日別特売
23010-101-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829881

 

23010-101-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829881
23010-101-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829881
23010-101-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829881
23010-101-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829881
23010-101-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829881
23010-101-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829881

Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
サイズL
ウエスト(cm)94
内容量1着注文コード71829881品番23010-101-l
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

「優れた通気性」・「接触冷感/吸汗速乾」・「快適ストレッチ」を兼ね備えたマテリアル「クールアゼック(R)」採用
胸ポケットはダーツとマチを採用し、スマートフォンなど収納も可能です
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般ブルーサイズL胸囲(cm)116股下(cm)76ウエスト(cm)94肩幅(cm)48袖丈(cm)60総丈(cm)159適応身長(cm)167~172素材ポリエステル65%・綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする