曜日別特売
23021-119-79 EDWIN パンツ 23021番 EDWIN 71830940

23021-119-79 EDWIN パンツ 23021番 EDWIN 71830940
23021-119-79 EDWIN パンツ 23021番 EDWIN 71830940
23021-119-79 EDWIN パンツ 23021番 EDWIN 71830940

EDWIN パンツ 23021番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
クールグレー
ウエスト(cm)79
サイズ79
内容量1着注文コード71830940品番23021-119-79
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

デニム風のストレッチ素材(伸縮率約13%)を採用したスリムシルエットのパンツです
右脚にはツールポケット付
股部分のクライミングカットにより、スリムなシルエットながらしゃがんでもつっぱり感の少ない快適な着心地を実現
帯電防止素材

用途作業全般クールグレーサイズ79股下(cm)80ウエスト(cm)79素材綿70%・ポリエステル30%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする