曜日別特売
23026-116-l EDWIN サロペット 23026番 EDWIN 71831071

 

23026-116-l EDWIN サロペット 23026番 EDWIN 71831071
23026-116-l EDWIN サロペット 23026番 EDWIN 71831071
23026-116-l EDWIN サロペット 23026番 EDWIN 71831071
23026-116-l EDWIN サロペット 23026番 EDWIN 71831071
23026-116-l EDWIN サロペット 23026番 EDWIN 71831071

EDWIN サロペット 23026番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷代引不可4日以内出荷とは
内容量1着ミッドナイトブルーサイズL注文コード71831071品番23026-116-l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

キッズサイズから5Lまで豊富なラインナップ
左胸ファスナー付きポケット・右脚にはハサミなどの工具を納める多機能ポケット
帯電防止素材

用途作業全般ミッドナイトブルーサイズL股下(cm)82ウエスト(cm)99適応身長(cm)167~172素材綿70%・ポリエステル30%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする