曜日別特売
23026-116-4l EDWIN サロペット 23026番 EDWIN 71831098

 

23026-116-4l EDWIN サロペット 23026番 EDWIN 71831098
23026-116-4l EDWIN サロペット 23026番 EDWIN 71831098
23026-116-4l EDWIN サロペット 23026番 EDWIN 71831098
23026-116-4l EDWIN サロペット 23026番 EDWIN 71831098
23026-116-4l EDWIN サロペット 23026番 EDWIN 71831098

EDWIN サロペット 23026番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着ミッドナイトブルーサイズ4L注文コード71831098品番23026-116-4l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

キッズサイズから5Lまで豊富なラインナップ
左胸ファスナー付きポケット・右脚にはハサミなどの工具を納める多機能ポケット
帯電防止素材

用途作業全般ミッドナイトブルーサイズ4L股下(cm)84ウエスト(cm)111適応身長(cm)182~187素材綿70%・ポリエステル30%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする