曜日別特売
24031-004-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 24031番 AUTO-BI(山田辰) 71832568

 

24031-004-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 24031番 AUTO-BI(山田辰) 71832568
24031-004-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 24031番 AUTO-BI(山田辰) 71832568
24031-004-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 24031番 AUTO-BI(山田辰) 71832568
24031-004-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 24031番 AUTO-BI(山田辰) 71832568
24031-004-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 24031番 AUTO-BI(山田辰) 71832568
24031-004-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 24031番 AUTO-BI(山田辰) 71832568

Auto-Bi 高機能つなぎ服 24031番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
スカイブルー
サイズ3L
ウエスト(cm)102
内容量1着注文コード71832568品番24031-004-3l
参考基準価格(税別)¥15,290販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

吸汗速乾と接触冷感を備えた通気性に優れた生地
伸縮率 約11%のライトストレッチ素材
腰部の「4WAYプリーツ」により、屈む・しゃがむ等の作業時の身体の引きつり感を大幅に軽減
帯電防止素材

用途作業全般スカイブルーサイズ3L胸囲(cm)126股下(cm)80ウエスト(cm)102肩幅(cm)52袖丈(cm)62総丈(cm)168適応身長(cm)177~182素材ポリエステル65%・綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする