曜日別特売
25035-006-s Auto-Bi 高機能防寒ジャケット 25035番 AUTO-BI(山田辰) 71833085

 

25035-006-s Auto-Bi 高機能防寒ジャケット 25035番 AUTO-BI(山田辰) 71833085
25035-006-s Auto-Bi 高機能防寒ジャケット 25035番 AUTO-BI(山田辰) 71833085
25035-006-s Auto-Bi 高機能防寒ジャケット 25035番 AUTO-BI(山田辰) 71833085
25035-006-s Auto-Bi 高機能防寒ジャケット 25035番 AUTO-BI(山田辰) 71833085
25035-006-s Auto-Bi 高機能防寒ジャケット 25035番 AUTO-BI(山田辰) 71833085
25035-006-s Auto-Bi 高機能防寒ジャケット 25035番 AUTO-BI(山田辰) 71833085
25035-006-s Auto-Bi 高機能防寒ジャケット 25035番 AUTO-BI(山田辰) 71833085
25035-006-s Auto-Bi 高機能防寒ジャケット 25035番 AUTO-BI(山田辰) 71833085
25035-006-s Auto-Bi 高機能防寒ジャケット 25035番 AUTO-BI(山田辰) 71833085
25035-006-s Auto-Bi 高機能防寒ジャケット 25035番 AUTO-BI(山田辰) 71833085

Auto-Bi 高機能防寒ジャケット 25035番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
ブラック
内容量1着注文コード71833085品番25035-006-s
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

スポーティーな防寒ソフトシェルジャケット
金属パーツ露出ゼロ仕様かつフロントのカラーファスナーによるアクセント、5つの多彩な収納機能を搭載
オートバイロゴ、胸や腕などの各所にブラックリフレクトテープを採用
裏生地にはフリース生地を採用
胸ポケット内部にインカムホール内臓

用途作業全般ブラックサイズS胸囲(cm)108背丈(cm)66肩幅(cm)43袖丈(cm)64適応身長(cm)157~162素材表地:ポリエステル90%・ポリウレタン10%/裏地:ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする