曜日別特売
253-001-5l KANSAI uniform つなぎ服 253番 AUTO-BI(山田辰) 71833286

 

253-001-5l KANSAI uniform つなぎ服 253番 AUTO-BI(山田辰) 71833286
253-001-5l KANSAI uniform つなぎ服 253番 AUTO-BI(山田辰) 71833286
253-001-5l KANSAI uniform つなぎ服 253番 AUTO-BI(山田辰) 71833286
253-001-5l KANSAI uniform つなぎ服 253番 AUTO-BI(山田辰) 71833286

KANSAI uniform つなぎ服 253番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
ネイビーブルー
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード71833286品番253-001-5l
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

衿元と両脇部の赤配色部には、吸汗速乾メッシュ素材を採用し通気性を向上
帯電防止素材
”山本寛斎”監修ユニフォーム

用途作業全般ネイビーブルーサイズ5L胸囲(cm)134股下(cm)86ウエスト(cm)110肩幅(cm)60袖丈(cm)29総丈(cm)176適応身長(cm)187~192素材ポリエステル65%・綿35%
注意
※生地素材リニューアルのご案内:こちらの商品は、生地素材及び KANSAI 織りネームが順次リニューアルとなります
※旧生地混率:ポリエステル59%・綿40%・複合繊維(ポリエステル)1% 旧生地機能:UV ケア [生地変更に伴い、生地機能も変更となります]
※変更にあたり、切替期間中は新旧品が混在するためご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする