曜日別特売
254-001-l KANSAI uniform つなぎ服 254番 AUTO-BI(山田辰) 71833460

 

254-001-l KANSAI uniform つなぎ服 254番 AUTO-BI(山田辰) 71833460
254-001-l KANSAI uniform つなぎ服 254番 AUTO-BI(山田辰) 71833460
254-001-l KANSAI uniform つなぎ服 254番 AUTO-BI(山田辰) 71833460
254-001-l KANSAI uniform つなぎ服 254番 AUTO-BI(山田辰) 71833460
254-001-l KANSAI uniform つなぎ服 254番 AUTO-BI(山田辰) 71833460

KANSAI uniform つなぎ服 254番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビーブルー
サイズL
ウエスト(cm)94
内容量1着注文コード71833460品番254-001-l
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

衿元と両脇部の赤配色部には、吸汗速乾メッシュ素材を採用し通気性を向上
ユニフォームのアクセントになるとともに汗をかくことが多い部分の通気に役立ちます
帯電防止素材
”山本寛斎”監修ユニフォーム

用途作業全般ネイビーブルーサイズL胸囲(cm)118股下(cm)78ウエスト(cm)94肩幅(cm)52袖丈(cm)58総丈(cm)160適応身長(cm)167~172素材ポリエステル65%・綿35%
注意
※生地素材リニューアルのご案内:こちらの商品は、生地素材及び KANSAI 織りネームが順次リニューアルとなります
※旧生地混率:ポリエステル59%・綿40%・複合繊維(ポリエステル)1% 旧生地機能:UV ケア[生地変更に伴い、生地機能も変更となります]
※変更にあたり、切替期間中は新旧品が混在するためご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする