曜日別特売
27060-007-m ワークジャンパー 27060番 AUTO-BI(山田辰) 71833941

 

27060-007-m ワークジャンパー 27060番 AUTO-BI(山田辰) 71833941
27060-007-m ワークジャンパー 27060番 AUTO-BI(山田辰) 71833941
27060-007-m ワークジャンパー 27060番 AUTO-BI(山田辰) 71833941
27060-007-m ワークジャンパー 27060番 AUTO-BI(山田辰) 71833941

ワークジャンパー 27060番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
グレー
内容量1着注文コード71833941品番27060-007-m
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

衿元にボタンフックを採用し、脇部と胸に合わせて4つのポケットを装備
綿100%

用途作業全般グレーサイズM胸囲(cm)108肩幅(cm)44袖丈(cm)55着丈(cm)60素材綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする