AUTO-BI(山田辰)
ワークジャンパー 27060番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
BLL
B3L
色
グレー
スカイブルー
グレー
カーキ
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71833968
品番
27060-007-3l
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
衿元にボタンフックを採用し、脇部と胸に合わせて4つのポケットを装備
綿100%
用途
作業全般
色
グレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
70
素材
綿100%