AUTO-BI(山田辰)
ワークジャンパー 28500番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビーブルー
ネイビーブルー
グレー
カーキ
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71834397
品番
28500-001-4l
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
綿100%のロングセラー商品
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
73
素材
綿100%