曜日別特売
28500-007-5l ワークジャンパー 28500番 AUTO-BI(山田辰) 71834476

28500-007-5l ワークジャンパー 28500番 AUTO-BI(山田辰) 71834476
28500-007-5l ワークジャンパー 28500番 AUTO-BI(山田辰) 71834476

ワークジャンパー 28500番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
グレー
内容量1着注文コード71834476品番28500-007-5l
参考基準価格(税別)¥11,040販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

綿100%のロングセラー商品

用途作業全般グレーサイズ5L胸囲(cm)128肩幅(cm)54袖丈(cm)65着丈(cm)76素材綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする