曜日別特売
37060-004-79 ワークパンツ 37060番 AUTO-BI(山田辰) 71835201

 

37060-004-79 ワークパンツ 37060番 AUTO-BI(山田辰) 71835201
37060-004-79 ワークパンツ 37060番 AUTO-BI(山田辰) 71835201
37060-004-79 ワークパンツ 37060番 AUTO-BI(山田辰) 71835201

ワークパンツ 37060番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着スカイブルーウエスト(cm)79注文コード71835201品番37060-004-79
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ワンタック仕様の綿100%ワークパンツ
*サイズ後の”h”表記は股下ハーフ仕様です。

用途作業全般スカイブルーサイズ79股下(cm)78ウエスト(cm)79素材綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする