曜日別特売
81008-001-5l EDWIN つなぎ服 81008番 EDWIN 71839130

81008-001-5l EDWIN つなぎ服 81008番 EDWIN 71839130
81008-001-5l EDWIN つなぎ服 81008番 EDWIN 71839130

EDWIN つなぎ服 81008番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビーブルー
サイズ5L
内容量1着注文コード71839130品番81008-001-5l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

伸縮率 約20%の「ストレッチデニム」生地を採用
10.7oz(オンス)と安心感のある厚地のデニム
両脚サイドには、オーバーフラップ付きカーゴポケット
バイオウォッシュ加工を施しています

用途作業全般ネイビーブルーサイズ5L胸囲(cm)132股下(cm)84ウエスト(cm)110肩幅(cm)56袖丈(cm)66総丈(cm)178適応身長(cm)187~192素材綿72%・ポリエステル26%・ポリウレタン2%
注意
※この商品は海外生地及びバイオウォッシュ加工の為、多少色ブレやサイズの差異が発生することがあります。
※色落ちや色移りをする場合がありますので、他の物と一緒に洗ったり、つけ置き洗いはお避け下さい。
※塩素系漂白剤は劣化の原因にもなるので絶対にお避け下さい。
※タンブル乾燥はお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする