曜日別特売
81013-001-4l EDWIN つなぎ服 81013番 EDWIN 71839681

81013-001-4l EDWIN つなぎ服 81013番 EDWIN 71839681
81013-001-4l EDWIN つなぎ服 81013番 EDWIN 71839681
81013-001-4l EDWIN つなぎ服 81013番 EDWIN 71839681

EDWIN つなぎ服 81013番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着ネイビーブルーサイズ4L注文コード71839681品番81013-001-4l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高綿率のストライプ柄生地を採用
両胸ポケットはファスナー仕様となっており落下を防止
右脚サイドには、大小2つのポケット付き。大きい方はスマホを、小さい方にはペンや工具を収納可能
半袖タイプ

用途作業全般ネイビーブルーサイズ4L胸囲(cm)130股下(cm)82ウエスト(cm)120肩幅(cm)56袖丈(cm)26総丈(cm)172適応身長(cm)182~187素材綿70%・ポリエステル30%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする