曜日別特売
81013-006-l EDWIN つなぎ服 81013番 EDWIN 71839717

81013-006-l EDWIN つなぎ服 81013番 EDWIN 71839717
81013-006-l EDWIN つなぎ服 81013番 EDWIN 71839717
81013-006-l EDWIN つなぎ服 81013番 EDWIN 71839717

EDWIN つなぎ服 81013番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷代引不可4日以内出荷とは
内容量1着ブラックサイズL注文コード71839717品番81013-006-l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

高綿率のストライプ柄生地を採用
両胸ポケットはファスナー仕様となっており落下を防止
右脚サイドには、大小2つのポケット付き。大きい方はスマホを、小さい方にはペンや工具を収納可能
半袖タイプ

用途作業全般ブラックサイズL胸囲(cm)118股下(cm)76ウエスト(cm)108肩幅(cm)50袖丈(cm)23総丈(cm)157適応身長(cm)167~172素材綿70%・ポリエステル30%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする