EDWIN
EDWIN つなぎ服 81013番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
代引不可
4日以内出荷とは
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
LL
注文コード
71839726
品番
81013-006-ll
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
高綿率のストライプ柄生地を採用
両胸ポケットはファスナー仕様となっており落下を防止
右脚サイドには、大小2つのポケット付き。大きい方はスマホを、小さい方にはペンや工具を収納可能
半袖タイプ
用途
作業全般
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
112
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
24
総丈(cm)
162
適応身長(cm)
172~177
素材
綿70%・ポリエステル30%