EDWIN
EDWIN つなぎ服 81013番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
4L
注文コード
71839751
品番
81013-006-4l
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
高綿率のストライプ柄生地を採用
両胸ポケットはファスナー仕様となっており落下を防止
右脚サイドには、大小2つのポケット付き。大きい方はスマホを、小さい方にはペンや工具を収納可能
半袖タイプ
用途
作業全般
色
ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
120
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
26
総丈(cm)
172
適応身長(cm)
182~187
素材
綿70%・ポリエステル30%