曜日別特売
81013-006-5l EDWIN つなぎ服 81013番 EDWIN 71839760

81013-006-5l EDWIN つなぎ服 81013番 EDWIN 71839760
81013-006-5l EDWIN つなぎ服 81013番 EDWIN 71839760
81013-006-5l EDWIN つなぎ服 81013番 EDWIN 71839760

EDWIN つなぎ服 81013番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷代引不可4日以内出荷とは
内容量1着ブラックサイズ5L注文コード71839760品番81013-006-5l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高綿率のストライプ柄生地を採用
両胸ポケットはファスナー仕様となっており落下を防止
右脚サイドには、大小2つのポケット付き。大きい方はスマホを、小さい方にはペンや工具を収納可能
半袖タイプ

用途作業全般ブラックサイズ5L胸囲(cm)134股下(cm)84ウエスト(cm)124肩幅(cm)58袖丈(cm)27総丈(cm)177適応身長(cm)187~192素材綿70%・ポリエステル30%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする