EDWIN
EDWIN カーゴパンツ 83002番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネイビーブルー
ネイビーブルー
シルバーグレー
ウエスト(cm)
70
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
サイズ
70
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71840959
品番
83002-001-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
シャドーストライプ生地を採用
両脚には、マチ付きカーゴポケット
帯電防止素材
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
70
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
70
素材
ポリエステル65%・綿35%