AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 1135番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
71842666
品番
1135-004-5l
参考基準価格(税別)
¥13,680
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
用途
作業全般
色
スカイブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
135
身長(cm)
187~192
股下(cm)
88
ウエスト(cm)
113
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
65
総丈(cm)
176
素材
綿100%