曜日別特売
5750-001-b3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5750番 AUTO-BI(山田辰) 71844389

 

5750-001-b3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5750番 AUTO-BI(山田辰) 71844389
5750-001-b3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5750番 AUTO-BI(山田辰) 71844389
5750-001-b3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5750番 AUTO-BI(山田辰) 71844389
5750-001-b3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5750番 AUTO-BI(山田辰) 71844389

Auto-Bi 高機能つなぎ服 5750番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着ネイビーブルーサイズB3L注文コード71844389品番5750-001-b3l
参考基準価格(税別)¥16,080販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

人間の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。(クラボウムービンカット)
背面肩部と脚部にカットを入れることにより、腕と脚の引きつりを軽減しました。
エコマーク認定商品です。
帯電防止素材使用です。
サイズが豊富です。
金属パーツ露出ゼロ仕様

用途作業全般ネイビーブルーサイズB3Lエコマーク認定認定胸囲(cm)145身長(cm)177~182股下(cm)80ウエスト(cm)130肩幅(cm)58袖丈(cm)61総丈(cm)167素材再生ポリエステル65%・綿35%グリーン購入法適合エコマーク認定番号03103109
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする