曜日別特売
5750-007-b5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5750番 AUTO-BI(山田辰) 71844511

 

5750-007-b5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5750番 AUTO-BI(山田辰) 71844511
5750-007-b5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5750番 AUTO-BI(山田辰) 71844511
5750-007-b5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5750番 AUTO-BI(山田辰) 71844511
5750-007-b5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5750番 AUTO-BI(山田辰) 71844511

Auto-Bi 高機能つなぎ服 5750番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着グレーサイズB5L注文コード71844511品番5750-007-b5l
参考基準価格(税別)¥17,420販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

人間の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。(クラボウムービンカット)
背面肩部と脚部にカットを入れることにより、腕と脚の引きつりを軽減しました。
エコマーク認定商品です。
帯電防止素材使用です。
サイズが豊富です。
金属パーツ露出ゼロ仕様

用途作業全般グレーサイズB5Lエコマーク認定認定胸囲(cm)160身長(cm)187~192股下(cm)82ウエスト(cm)145肩幅(cm)62袖丈(cm)63総丈(cm)176素材再生ポリエステル65%・綿35%グリーン購入法適合エコマーク認定番号03103109
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする