曜日別特売
8630-001-3l RECARO サロペット 8630番 AUTO-BI(山田辰) 71845421

8630-001-3l RECARO サロペット 8630番 AUTO-BI(山田辰) 71845421
8630-001-3l RECARO サロペット 8630番 AUTO-BI(山田辰) 71845421
8630-001-3l RECARO サロペット 8630番 AUTO-BI(山田辰) 71845421

RECARO サロペット 8630番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
ネイビーブルー
ウエスト(cm)108
内容量1着注文コード71845421品番8630-001-3l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

RECARO社との共同開発で生まれた腰痛予防対策用ワークウェア
別売りの「レカロ腰痛保護ベルト」を装着することで、腹圧を高め腰椎にかかる負担を軽減します。
標準装備の膝パッドには優れた強度と耐屈曲性・耐捻り性を持つ合成ゴムを内蔵

用途作業全般ネイビーブルーサイズ3L身長(cm)177~182股下(cm)82ウエスト(cm)108素材綿70%・ポリエステル30%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする